Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 14 707-1-14-2-20-00 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-719656-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     707-1-14-2-20-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
707-1-14-2-20-00
W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 14 707-1-14-2-20-00 1 St.

Stiftleiste 1,27 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 14

Vierkantstift 0,4 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMD · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Maßangaben: L x B x H 17.78 x 5.2 x 4.39 mm · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 14 · Polzahl je Reihe: 14 · Produktabmessung, Breite: 4.55 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.39 mm · Produktabmessung, Länge: 17.78 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 2.54 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 3.05 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,71*
Lager 102
410
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,73*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,37*
€ 7,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.