Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 16 943PFS-12-016-00 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-718337-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     943PFS-12-016-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
943PFS-12-016-00
W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 16 943PFS-12-016-00 1 St.

Stiftleiste RM 2.54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 16

Vierkantstift 0,635 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Maßangaben: L x B x H 40.64 x 2.5 x 11.3 mm · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 16 · Polzahl je Reihe: 16 · Produktabmessung, Breite: 12.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.50 mm · Produktabmessung, Länge: 40.64 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 4 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 5.50 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,97*
Lager 102
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,99*
7 Tage
21
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,37*
€ 6,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.