Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 9450.0150 9450.0150 Drucktaster 28 V/DC 0.01 A 1 x Ein/(Ein) tastend (L x B x H) 7 x 4.5 x 13.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-703185-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     9450.0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
drucktaster marquardt
drucktaster
Marquardt 9450.0150 9450.0150 Drucktaster 28 V/DC 0.01 A 1 x Ein/(Ein) tastend (L x B x H) 7 x 4.5 x 13.4 mm 1 St.

Miniatur-Taster 28 V/DC 0,01 A Serie 9450

1polige Ausführungen in der gleichen Baugröße und Einbautiefe. Kleinste Baugröße erlaubt hohe Packdichte auf Leiterplatten. Sichere Kontaktgabe durch Zweipunkt-Kontaktsystem.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 4 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Rot · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Produktabmessung, Breite: 4.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.4 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 28 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.01 A

Lieferumfang:
Taster (Tastkappe bitte separat bestellen).

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Suchbegriffe: Marquardt, 9450.0150, Miniaturkippschalter, Miniatur-Kippschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,32*
€ 19,13*
€ 6,90*
ab € 10,85*
€ 19,14*
Lager 102
117
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 21,24*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 27,96*
€ 38,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
9090.2201
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.