Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 100 µF 16 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-460699-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     460699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
460699
Elko
Elkos
Elco
Subminiatur Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 100 µF 16 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 7 mm 1 St.

Subminiatur-Elektrolyt-Kondensator

Kleine Abmessung. Für erhöhte Anforderungen.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: (+105 °C) 1000 h

Weitere Suchbegriffe: elko kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0608*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1041*
€ 0,1239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0922*
€ 0,1097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0857*
€ 0,102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.