Apple MagSafe Ladeadapter MHXH3AM/A-B B-Ware
MagSafe Ladegerät (Neuware mit Verpackungsschaden)
Schnelles kabelloses Laden bis zu 15W B-Ware; Neuware mit möglicherweise beschädigter Verpackung
Mit dem MagSafe Ladegerät ist kabelloses Laden ganz einfach. Die perfekt ausgerichteten Magnete docken an deinem iPhone 12 oder neuer an und sorgen für schnelleres kabelloses Laden mit bis zu 15 W.
Das MagSafe Ladegerät unterstützt kabelloses Laden mit Qi. Du kannst damit also dein iPhone 8 oder neuer sowie AirPods Modelle mit kabellosem Ladecase kabellos laden – wie mit jedem Qi zertifizierten Ladegerät.
Die magnetische Ausrichtung funktioniert nur beim iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 und iPhone 15 und iPhone 16
Empfohlen: 20W USB‑C Power Adapter (separat erhältlich)
Ausstattung: B-Ware (Neuware mit möglicherweise beschädigter Verpackung)
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: Apple MagSafe · Eingänge (Steckertyp): USB-C® · Einsatzort: Innenbereich · Leistung: 15 W · Passend für: iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max,iPhone 12,iPhone 12 mini,iPhone 12 Pro,iPhone 12 Pro Max,iPhone 13,iPhone 13 mini,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max,iPhone 14,iPhone 14 Plus,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max,iPhone 15,iPhone 15 Plus,iPhone 15 Pro,iPhone 15 Pro Max,iPhone XS,iPhone XS Max,iPhone XR,iPhone X,AirPods · Passend für (Geräte): iPhone,AirPods · Weitere technische Daten: B-Ware
Lieferumfang: MagSafe Ladegerät - Integriertes USB‑C Kabel (1 m)
Hinweis: Passend für:
iPhone Modelle ab 1Phone 12 iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone SE (3. Generation) iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 |