Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-307RD-N 216294 LED-Einbaupanel EEK: G (A - G) 3.00 W Weiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2798706-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     216294
EAN/GTIN:
     3800157686051
Suchbegriffe:
V-TAC
216294
VT-307RD-N
Deckenlampe
V-TAC VT-307RD-N 216294 LED-Einbaupanel EEK: G (A - G) 3.00 W Weiß Weiß

VT-307 6400K 3W LED PANEL LIGHT

Leistung= 3.00 W
Lichtstrom Gesamt= 130 lm
Lichtfarbe= 6400 K; Weiß

Ausstattung:
Ultraflaches, modernes und elegantes Design
Höhere Lichtübertragungsrate
Außenhülle, kann nicht leicht beschädigt werden
Kein Infrarot, zieht keine Fliegen an
Einfach zu installieren
Kein Blei- oder Quecksilbergehalt
Umweltfreundlich

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: G (A - G) · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 3.00 W · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6400 K · Lichtstrom Gesamt: 130 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 130 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 84 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: -20 °C bis +45 °C

Lieferumfang:
VT-307 6400K 3W LED PANEL LIGHT

Weitere Suchbegriffe: Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,49*
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 4,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.