Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-SP 120W 18V VC-13132620 Solar-Ladegerät Ladestrom Solarzelle 6.18 A 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2626524-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13132620
EAN/GTIN:
     4064161233420
Suchbegriffe:
Solarladegerät
VOLTCRAFT VC-SP 120W 18V VC-13132620 Solar-Ladegerät Ladestrom Solarzelle 6.18 A 120 W

Solar Ladegerät 120W 18V IP65

Schutzart IP65 (wasserdichte Konstruktion)
Hohe Stromwandlungseffizienz
Tragbar & klappbar

Das Solar-Ladegerät ist für die Artikel VC-13096665, VC-13096670, VC-13096675 oder andere außentaugliche Geräte mit integriertem Akku geeignet.

Hohe Energieumwandlung: Monokristalline Silizium-Solarmodule mit hoher Dichte wandeln bis zu 21 % der Energie um. Nutzen Sie die Strahlkraft der Sonne und versorgen Sie Ihre Geräte überall.
Hochwertiges 120 W 18-V-Solarpanel zum Aufladen einer Vielzahl von Produkten wie z. B. Powerbanks.
Leistungsstarker DC-Ausgang: Ausgestattet mit einem DC 120 W Ausgang - kann auch Autobatterien und Akkus aufladen.
Langlebiges Design: Die Oberfläche aus Segeltuch und die Präzisionsnähte gewährleisten maximale Haltbarkeit für den Einsatz im Freien, während die ETFE-Polymerabdeckung einen wasserdichten Schutz nach IP65 garantiert.
Sichere Ladetechnologie: Eingebauter intelligenter Chip identifiziert Ihre Geräte, um eine optimale Ladegeschwindigkeit zu gewährleisten.
Verbindungskabel mit 6 Arten von Ausgangsanschlüssen (XT60, DC7909, DC6530, DC35135, Anderson & DC5521).
Unterstützt MC4 für die Verbindung mit einem anderen Solarkanal, um die Ausgangsleistung zu erhöhen.

Ausstattung:
Überladeschutz
Überhitzungsschutz
Kurzschlusssicherung

Technische Daten:
Ausgangsspannung (Details): 18 V DC · Ausgänge: XT60,DC7909,DC6530,DC35135,Anderson,DC5521 · Gewicht: 4.64 kg · Herstellerfarbe: Schwarz/Grau · Ladestrom Solarzelle: 6.18 A · Leistung Solarzelle: 120 W · Produkt-Abmessungen, Hinweis: zusammengeklappt · Produktabmessung, Breite: 423 mm · Produktabmessung, Länge: 505 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Technologie (Solarzellen): Monokristallin

Lieferumfang:
Solarladegerät
Anschlusskabel
Transporttasche
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-13132620, VC-SP 120W 18V, Akku Ladegeräte, Akkuladegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
174
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 104,14*
Frei Haus
ab € 172,05*
€ 214,73*
€ 3,50*
ab € 192,79*
€ 239,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.