| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2541585-BP Herst.-Nr.: 76211 EAN/GTIN: 5702017154251 |
| |
|
| | |
| 76211 LEGO® MARVEL SUPER HEROES Shuris Sonnenvogel
LEGO® MARVEL SUPER HEROES 76211 Shuris Sonnenvogel
LEGO Marvel Shuris Sonnenvogel sieht nicht nur fantastisch aus, sondern ist auch ein supercooles Black Panther-Spielzeug zum Bauen. Wenn du dieses Flugzeug einem Kind ab 8 Jahren schenkst, wirst du sehen, wie seine Fantasie Flügel bekommt! Dieses imposante Flugzeug ist eine authentische Nachbildung des Sonnenvogels, der im Film Black Panther: Wakanda Forever aus den Marvel Studios von Shuri geflogen wird. Dieser vielseitige Superhelden-Flieger verfügt über 2 große Triebwerke an Kugelgelenken, damit das Kind die Aggregate in jede Richtung neigen und drehen kann. Mithilfe der Scharniere lassen sich die Flügel nach vorne und hinten schwenken. Im Heck des LEGO-Fahrzeugs befindet sich ein Stauraum für Shuris Faustfeuerwaffen. Vorne sind 2 Shooter montiert. Das Set beinhaltet auch 4 Minifiguren der Black Panther-Caraktere – Shuri, Ironheart MK1, Nakia and Attuma – sowie coole Ausrüstungs- und Zubehörelemente. Dieses Luftschiff Set ist ein tolles Geschenk für kleine Fans der Avenger, von Superhelden und von Black Panther: Wakanda Forever zum Geburtstag, Weihnachten oder jedem anderen Anlass. Der Sonnenvogel ist 7 cm hoch, 27 cm lang und 26 cm breit und lässt sich mühelos mit anderen LEGO Marvel Bauspielzeugen kombinieren. Enthält 355 Teile.
Ausstattung: Dieses Set enthält Shuris fantastisches Sonnenvogel-Flugzeug aus Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, das die Kinder mit LEGO Steinen bauen können, und 4 Minifiguren zum Spielen Das baubare Spielzeug-Luftschiff ist konfigurierbar und verfügt über einklappbare Flügel, 2 vorne angebrachte Shooter, Stauraum für Waffen im Heck und 2 große Triebwerke an Kugelgelenken, die Kinder kippen und drehen können Enthält 4 LEGO Minifiguren aus Black Panther: Shuri, Ironheart MK1, Nakia und Attuma sowie Spielzeugwaffen wie einen Speer, Ringwaffen und einen Raketenrucksack Das Spielzeug-Luftschiff Sonnenvogel lässt sich leicht mit anderen LEGO Marvel Sets kombinieren, um das Universum des Films „Black Panther“ nachzubilden Dieses Black-Panther-Spielzeug zum Bauen für Kinder ist eine lustige Herausforderung für junge Superhelden-Fans, die sich leicht umbauen lässt für noch mehr Action Das Superhelden-Spielzeug ist ein fantastisches Geschenk zum Geburtstag, an Weihnachten oder für andere Anlässe für Marvel- oder Avengers-Fans ab 8 Jahren
Technische Daten: Altersklasse: ab 8 Jahre · Ausführung (allgemein): Shuris Sonnenvogel · LEGO Teile: 355 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Marvel Super Heroes, 76211, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 29,31* | € 38,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,35* | € 38,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,93* | € 39,17* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,84* | € 42,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,58* | € 44,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|