Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Glühkerzenstarter 75 mm Sub-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-235448-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     202-8S
EAN/GTIN:
     4016138509663
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
modellautoersatzteile reely
Reely Glühkerzenstarter 75 mm Sub-C

Alu-Glühkerzenstarter

Betrieb mit Sub C-Zellen
Ideal als Ersatzglühung

Der ideale Begleiter, der in keiner Werkzeugkiste fehlen darf. So können Sie Ihren Verbrennungsmotor auch dann noch anwerfen, wenn der Akku in Ihrem Standard-Starter leer sein sollte.

Technische Daten:
Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Baugröße (Details): Sub C-Zellen · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Hinweis:
Lieferung ohne Akku.
Weitere Suchbegriffe: Reely, 202-8S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 9,45*
Lager 102
178
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 9,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.