Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Knopfzelle 381 1.55 V 10 St. 60 mAh Silberoxid SR1120-PBWW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2348627-BP
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     248397
EAN/GTIN:
     4582503190885
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Murata SR1120-PBWW Knopfzelle 381 Silberoxid 60 mAh 1.55 V 10 St.

Silberoxid-Knopfzellen 381

Stabile Entladeeigenschaften
Hohe Energiedichte
10er-Set

Silberoxid-Knopfzellen mit hoher Kapazität und stabilen Entladeverhalten. Eignen sich ideal für medizinische Geräte, Präzisionsinstrumente, Uhren usw. Als aktives Kathodenmaterial wird Silberoxid (Ag2O) und als aktives Anodenmaterial speziell verarbeitetes feines Zinklegierungspulver verwendet. Kaliumhydroxid wird als Elektrolyt verwendet.

Ausstattung:
Hohe Energiedichte
Antioxidativen Hochleistungsseparator
Stabile Entladeeigenschaften
Ausgezeichnete Leckagesicherheit
Hohe Kapazität

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR1120SW,SR55,SR1121,V381,D381,317,280-27,SB-AS,SB-DS,RW30,BS34,B-SR55H,R381/34,GP81,R381/34,1170SO,S20,GS8,381A,381X,SB-AS,E381 · Batterie-, Akku-Größe: 381 · Kapazität (mAh, Ah): 60 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.55 V · Temperaturbereich (Details): -10 - +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Murata, 248397, SR1120-PBWW, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 21,58*
1 Tag
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 21,59*
Lager 102
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 22,25*
7 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,61*
€ 30,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,12*
€ 26,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,557* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.