| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2348605-BP Herst.-Nr.: 248375 EAN/GTIN: 4582503190946 |
| |
|
| | |
| Murata SR43-PBWW Knopfzelle 301 Silberoxid 110 mAh 1.55 V 10 St.
Silberoxid-Knopfzellen 301
Stabile Entladeeigenschaften Hohe Energiedichte 10er-Set
Silberoxid-Knopfzellen mit hoher Kapazität und stabilen Entladeverhalten. Eignen sich ideal für medizinische Geräte, Präzisionsinstrumente, Uhren usw. Als aktives Kathodenmaterial wird Silberoxid (Ag2O) und als aktives Anodenmaterial speziell verarbeitetes feines Zinklegierungspulver verwendet. Kaliumhydroxid wird als Elektrolyt verwendet.
Ausstattung: Hohe Energiedichte Antioxidativen Hochleistungsseparator Stabile Entladeeigenschaften Ausgezeichnete Leckagesicherheit Hohe Kapazität
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR43SW,SR43,SR1142,V301,D301,226,D,280-01,SB-A8,RW34,WS11,BS01,B-SR43L,R301/1,GS12,GP01,1132SO,S1142E,301X,301A,SR1142SW,E301 · Batterie-, Akku-Größe: 301 · Kapazität (mAh, Ah): 110 mAh · Produktabmessung, Höhe: 4.2 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.55 V · Temperaturbereich (Details): -10 - +60 °C · Wiederaufladbar: Nein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Murata, 248375, SR43-PBWW, Silberoxid Knopfzelle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,77* | € 15,77* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,34* | € 29,48* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 28,80* | € 39,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,077* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|