| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2267606-BP Herst.-Nr.: BT-2267606 EAN/GTIN: 4064161076607 |
| |
|
| | |
| Basetech CD Hülle BT-2267606 1 CD/DVD/Blu-Ray Blau,Grün,Orange,Pink,Purpur Kunststoff 10 St.
Basetech CD- / DVD- / Blu-ray-Hüllen 10 Stück im Set, rosa, dunkelrot, blau, orange, grün (je 2)
Kostengünstige, kompakte Aufbewahrung für CDs / DVDs / Blu-rays Schmalen Hüllen mit 5 mm Breite Verschiedene Farben (2 Stück jeweils in rosa, dunkelrot, blau orange, grün)
Mit diesen CD-Boxen bringen Sie Farbe in Ihr CD-Regal. Archivieren Sie Ihre CDs in verschiedenen Farben.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau,Grün,Orange,Pink,Purpur · Material: Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 141 mm · Produktabmessung, Höhe: 123 mm · Produktabmessung, Tiefe: 5 mm · max. Aufbewahrungsmenge: 1 CD/DVD/Blu-Ray
Lieferumfang: CD- / DVD- / Blu-ray-Hüllen, 10er Set.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,78* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,65* | € 3,84* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,08* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|