Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102X-2182193-BP Herst.-Nr.: XR-1638092 EAN/GTIN: 4053199996018 |
| |
|
|  |  |
 | Basetech XR-1638092 Strom Anschlusskabel Schwarz 2.00 m
Strom Anschlusskabel Schwarz 2 m
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USA-Stecker mit Schutzkontakt · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Belastbarkeit (max. A): 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: SJT 3X AWG18 · Kabellänge: 2.00 m · Nennspannung: 125 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,83* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,63* | € 4,06* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,08* | € 5,61* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,09* | € 6,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|