| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2141311-BP Herst.-Nr.: rb-noobs-p4-16GB EAN/GTIN: 4053199979394 |
| |
|
| | |
| Raspberry Pi® Noobs Betriebssystem 16 GB Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi
Raspberry "Noobs" OS auf 16GB für alle Raspberry Modelle
16 GB C10 Speicherkarte einfache Anwendung
Das seit Juni 2019 aktuelle Raspberry Pi OS Linux-Betriebssystem vorinstalliert auf einer 16 GB microSD-Karte (Class 10).
Lieferumfang 16 GB microSD-Karte (Class 10) inklusive SD-Karten-Adapter mit 7 verschiedenen Betriebssystemen, welche per Menü ausgewählt werden können:
Anwendung Die microSD-Karte in den vorhanden microSD-Karten Slot vom Raspberry Pi einlegen.
Wichtig: Die 7 Betriebssysteme stehen nur zur Auswahl (beim Starten die Shift-Taste drücken), wenn der Raspberry Pi mit Hilfe der Netzwerkschnittstelle mit dem Internet verbunden ist (DHCP vorausgesetzt). Sollte kein Internet zur Verfügung stehen, startet der Raspberry Pi automatisch das vorinstallierte Raspbian Betriebssystem.
Betriebssysteme - Raspbian (bereits vorinstalliert) - das beliebteste OS - Windows 10 IoT Core (wird automatisch aus dem Internet geladen) - Arch Linux (wird automatisch aus dem Internet geladen) - zeichnet sich durch Einfacheit und volle Kontrolle durch den Nutzer aus. - OpenELEC (wird automatisch aus dem Internet geladen) - das geeignete Betriebssystem um den Raspberry Media Center tauglich zu machen. - Pidora (wird automatisch aus dem Internet geladen) - basiert auf Fedora und wurde für den Raspberry optimiert. - RISC OS (wird automatisch aus dem Internet geladen) - kommt aus der Fraktion der ARM-Entwickler, ist frei zugänglich. - RaspBMC (wird automatisch aus dem Internet geladen) - basiert auf Debian und wurde optimiert. Der XBMC ist ein open Source Media Player und rundet dieses Betriebssystem ab.
Technische Daten: Geeignet für: Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 A+,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® Zero,Raspberry Pi® Zero W,Raspberry Pi® Zero WH · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Speicherkapazität: 16 GB
Lieferumfang: 16GB Micro SD Karte mit vorinstalliertem OS,SD-Karten-Adapter
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,92* | € 14,03* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,14* | € 14,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,99* | € 27,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|