Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-8559804 Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 13 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2139951-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8559804
EAN/GTIN:
     4053199979103
Suchbegriffe:
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
TRU COMPONENTS TC-8559804 Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 13 1 St.

2,54 mm Stiftleiste, gewinkelt, Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 13

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 13

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print gewinkelt · Anzahl Reihen: 1 · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 13 · Polzahl je Reihe: 13 · Rastermaß: 2.54 mm · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-8559804
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0914*
€ 0,1492*
Lager 102
882
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,166*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 8,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.