Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 10120909 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2103953-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120909
EAN/GTIN:
     4011376753724
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 2 polig
BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 10120909 1 St.

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print,Löten · Anzahl Reihen: 1 · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Höhe: 10.80 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Quadratisch · Stiftlänge (Printseitig): 2.50 mm

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 10120909
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,165*
1 Tag
606
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1813*
Lager 102
606
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,182*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 10,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.