Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DPPK15-BK-DMS-W-K 6355-8054-12 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl: 15 Lötkelch 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1924659-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8054-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder gerade 15-poli...
encitech DPPK15-BK-DMS-W-K 6355-8054-12 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1 St.

D-SUB Buchsenleisten-Set

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 500 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktart (D-SUB): gedrehte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Material (Details): Polyamid · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kunststoffgehäuse,mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf,Kabelausgang gerade · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis 105 °C

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, encitech, 6355-8054-12, DPPK15-BK-DMS-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 5,31*
Lager 102
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,32*
6 Tage
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 11,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.