| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1896063-BP Herst.-Nr.: 132079 EAN/GTIN: 4052568027315 |
| |
|
| | |
| FESTO T-Verbinder 132079 QSTL-G1/4-8-50 1 St.
T-Verbinder QSTL-G1/4-8-50
Technische Daten: Betriebs-Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] · Betriebsdruck (max.): 14 bar · Betriebsdruck (min.) (Details): -0.95 bar · Material: PBT · Umgebungstemperatur (max.): 80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Geölter Betrieb möglich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, FESTO, 132079, QSTL-G1/4-8-50, 0000132079, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,83* | € 3,44* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,02* | € 3,66* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,71* | € 3,95* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 4,21* | € 4,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|