| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1895130-BP Herst.-Nr.: 130754 EAN/GTIN: 4052568024758 |
| |
|
| | |
| FESTO Winkelverbinder 130754 QSLV-1/4-10-50 1 St.
Winkelverbinder QSLV-1/4-10-50
Technische Daten: Betriebs-Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] · Betriebsdruck (max.): 14 bar · Betriebsdruck (min.) (Details): -0.95 bar · Material: PBT · Umgebungstemperatur (max.): 80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Geölter Betrieb möglich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, FESTO, 130754, QSLV-1/4-10-50, 0000130754, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,78* | € 3,41* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,98* | € 3,63* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,70* | € 3,95* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 3,54* | € 4,21* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 4,16* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|