Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1831826-BP Herst.-Nr.: 1207650 EAN/GTIN: 4046356366496 |
| |
|
| | |
| Phoenix Contact NS 35/ 7,5 PERF 500MM Tragschiene gelocht Stahl 500 mm 20 St.
TRAGSCHIENE GELOCHT 1207650 20ST
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 500 mm, Farbe: silber
Technische Daten: Gehäuse-Besonderheiten: gelocht · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Ja · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.50 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,63* | € 3,40* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,77289* | € 3,58289* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,85039* | € 3,67039* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,1017* | € 3,9817* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,34* | € 97,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,867* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|