Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-1623788-6 Metallschicht-Widerstand 4.7 Ω radial bedrahtet 5 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1676861-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1623788-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 5w
metallschichtwiderstand
TE Connectivity 1-1623788-6 Metallschicht-Widerstand 4.7 Ω radial bedrahtet 5 W 5 % 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 5 W · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Temperatur (max.): +250 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 300 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 4.7 Ω

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-1623788-6, SQMW54R7J, 199-7680, Neohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,32*
Lager 102
211
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,34*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 7,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.