Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIKKOHM RMP-50UAR100FZ03-1 Hochlast-Widerstand 0.1 Ω SMD TO-220 SMD 50 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1655918-BP
Hersteller:
     NIKKOHM
Herst.-Nr.:
     RMP-50UAR100FZ03-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
leistungswiderstand 50w
NIKKOHM RMP-50UAR100FZ03-1 Hochlast-Widerstand 0.1 Ω SMD TO-220 SMD 50 W 1 % 1 St.

automive AEC-Q200

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-220 SMD · Belastbarkeit (elektrisch): 50 W · Grenzspannung (Details): 2000 V · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Hochlast-Widerstand · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +175 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): RMP-50UAR100FZ03 · Widerstandswert (Widerstand): 0.1 Ω

Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, NIKKOHM, RMP-50UAR100FZ03-1, RMP-50UAR100FZ03, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 3,07*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,09*
6 Tage
47
€ 6,99*
ab € 5,08*
€ 7,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.