|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102X-1650372-BP Herst.-Nr.: 497288154 EAN/GTIN: 706949975460 |
| |
|
|  |  |
 | EXZA OBD II Interface HHOBD Bluetooth 497288154 uneingeschränkt 1 St.
Diagnosegerät HHOBD Bluetooth
Sensor-Messungen Freeze-Frame-Daten auslesen Extrem schnelle Reaktionszeit Fahrzeugdaten auf den Smartphone
Mit diesen innovativen OBD2 Scanner können Sie im Handumdrehen die Fehler ihres Autos auslesen. Einfach die App auf Ihr Tablet oder Smartphone laden und den HHOBD in die OBD2-Schnittstelle Stecken und es verbindet sich automatisch. Der HHOBD hat eine extrem schnelle Reaktionszeit die es Ihnen ermöglicht detaillierte Diagramme und virtuelle Sensor-Messungen im Live-Daten Modus auszulesen. So können z.B. Drehzahl, Drosselklappenstellung, Katalysator, Kraftstoffdruck, Kühlmitteltemperatur, Lambdasonde, Motorlast, Öltemperatur, bis hin zum Verbrauch und vieles mehr überwacht werden. Zusätzlich ist es möglich das Auto zu codieren. Mit den HHOBD können Sie einfach und schnell Ihr Fahrzeug auslesen und überwachen und Sie können der Werkstatt mitteilen welches Problem vorliegt und was repariert werden muss.
OBD2 steht für On-Board-Diagnosesystem und wird für die Überprüfung des Kraftfahrzeugdatenspeichers angewendet. Das System wurde entwickelt um Emissions-Systeme und wichtige Elektronik- und Motorkomponenten zu Überprüfen. Wenn die Fehlfunktionswarnlampe (MIL) aufleuchtet, kann mit Hilfe des OBD2 Gerätes der Fehlercode ausgelesen werden und somit der Defekt am Fahrzeug direkt behoben werden.
Ausstattung: Unterstützte Protokolle: ISO-9141, ISO 14230, ISO 15765, KWP 2000, SAEJ1850, PWM & CAN und J1939 · Extrem schnelle Reaktionszeit · Sensor-Messungen und Freeze-Frame-Daten auslesen · Mit Spritspartrainer
Technische Daten: Geeignet für: OBD2 · Gewicht: 218 · Lizenz für: uneingeschränkt · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Stromversorgung: Über OBD2 Steckplatz · Weitere technische Daten: Bluetooth Frequenzbereich 2400 bis 2480 MHz
Lieferumfang: HHOBD · Anleitung
Systemvoraussetzungen: Android, Windows, Linux
Hinweis: Geeignet für Benziner ab ca. 2000, Passend für Volkswagen AG und USA ab 1996 sowie Dieselmotoren ab 2004. Die passende App finden Sie im Play-Store. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 00706949975460, EXZA, 497288154, HHOBD Bluetooth, OBD2 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 19,99* | € 28,34* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 20,50* | € 28,36* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 29,48* | € 39,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|