Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCP20M-C22K0FTB Hochlast-Widerstand 22 kΩ SMD TO-220 SMD 35 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1622284-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TCP20M-C22K0FTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
tru components smd widerstand
TRU COMPONENTS TCP20M-C22K0FTB Hochlast-Widerstand 22 kΩ SMD TO-220 SMD 35 W 1 % 1 St.

Hochlast-Widerstandsserie TCP20M

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-220 SMD · Belastbarkeit (elektrisch): 35 W · Grenzspannung (Details): 2000 V · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Temperatur (max.): +175 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 22 kΩ

Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, TRU COMPONENTS, TCP20M-C22K0FTB, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,46*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,47*
6 Tage
44
€ 6,99*
ab € 3,74*
€ 5,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.