Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckverbinder Printmontage Stecker, gerade Typ A USB-Stecker Typ A 774842 TRU COMPONENTS Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1567162-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     774842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
USB-Steckverbinder Printmontage Stecker, gerade Typ A USB-Stecker Typ A 774842 TRU COMPONENTS Inhalt: 1 St.

USB-Steckverbinder Printmontage

Technische Daten:
Anschluss (Details): Print · Ausführung (allgemein): USB-Stecker Typ A · Nennspannung (Details): 5 V · Nennstrom (Details): 500 mA · Stecker-Norm: USB 2.0 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Weitere technische Daten: Rastermaß: 2,54 mm

Weitere Suchbegriffe: 774842, Typ A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,91*
Lager 102
408
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.