| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1566654-BP Herst.-Nr.: 531350 EAN/GTIN: 4016139228280 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS SU528439 SMD-Adapter Epoxyd (L x B) 100 mm x 160 mm 35 µm Rastermaß 0.80 mm,0.65 mm,0.50 mm,0.65 mm,0.80 mm,1 mm,1.27 mm Inhalt 1 St.
Package-Board
(L x B) 100 mm x 160 mm
Universelle Labortestplatine für schnelle Versuchsaufbauten von Prozessor- und Logikschaltungen, Prüf- und Programmieradaptern, in SMD- und PLCC-Technik. Platine ungebohrt.
Technische Daten: Ausführung (Platine): einseitig · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Material: Epoxyd · Materialstärke: 1.6 mm · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Rastermaß: 0.80 mm,0.65 mm,0.50 mm,0.65 mm,0.80 mm,1 mm,1.27 mm · Weitere technische Daten: Pinzahl: Max 64
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,29* | € 6,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,50* | € 6,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,11* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|