Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DTNT25-M-DBS-K 6355-0070-23 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl: 25 Lötkelch 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1508746-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-0070-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
encitech DTNT25-M-DBS-K 6355-0070-23 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1 Set

D-SUB Buchsenleisten-Set

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Nickel · Kontaktmaterial: Kupferlegierung, selektiv vergoldet · Kontaktoberfläche: Selektiv Gold auf Nickel · Polzahl (num): 25 · Prüfspannung(en): 1000V · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kunststoffgehäuse metallisiert,inkl. Kabeltülle,inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40,Kabelausgang gerade · Temperaturbereich (Details): -55 °C - 105 °C

Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, encitech, 6355-0070-23, DTNT25-M-DBS-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,73*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,74*
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 6,90*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 10,35*
€ 15,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,51* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.