Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 072959C Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - Niedervolt-Stecker 5.5 mm 2.5 mm 5.5 mm 2.5 mm 1.10 m 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1491709-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     072959C
EAN/GTIN:
     4011376717344
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
VOLTCRAFT 072959C Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - Niedervolt-Stecker 5.5 mm 2.5 mm 5.5 mm 2.5 mm 1.10 m 1 St.

Niedervolt-Verteiler 1x DC-Kupplung auf 3 x DC Stecker

Niedervolt-Buchse
Niedervolt-Stecker

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Niedervolt-Stecker · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Kabellänge: 1.10 m · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 2 A · Produktabmessung, Länge: 0.50 m · Schaft-Länge: 9.50 mm · Stift-Ø: 2.5 mm · Öffnungs-Ø: 5.5 mm

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 072959C, voltkraft, Niedervoltstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 7,27*
Lager 102
189
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 7,29*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,23*
€ 14,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.