Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components DC-11F-WT Niedervolt-Steckverbinder Buchse, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1489678-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     93014c312r1a
EAN/GTIN:
     4016139094274
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 5.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
Conrad Components DC-11F-WT Niedervolt-Steckverbinder Buchse, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.

Niedervoltbuchse schraubbar, weiß


5.5 mm
2.5 mm

Technische Daten:
AWG: 28 - 12 · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Nein · Innen-Durchmesser: 5.5 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5 A · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Stift-Ø: 2.5 mm · Temperaturbereich (Details): -40 - +105 °C

Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, 93014c312r1a, DC-11F-WT, Krippenbau, Niedervoltadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,88*
Lager 102
337
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,90*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,69*
€ 6,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.