Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1012-20LNN0A Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel lang, mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polza


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1390085-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1012-20LNN0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Connfly DS1012-20LNN0A Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel lang,mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Stiftleiste Schneid-Klemm-Montage

Polzahl Gesamt 20
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.40 mm · Produktabmessung, Länge: 25.40 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Auswurfhebel lang,mit Zugentlastung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 20pol, stiftleiste, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, Connfly, DS1012-20LNN0A, wannenbuchse, wannenstecker, Pfostenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,08*
Lager 102
51
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 2,40*
6 Tage
51
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,66*
€ 12,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.