Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI 364914 Messerleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1169110-BP
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     364914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Messerleiste
ERNI 364914 Messerleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 2 1 St.

Messerleiste


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Leiterplattenverbinder 2-reihig, für Flachkabelanschluss mit Rastermaß 0,635 mm zum direkten Einlöten in die Leiterplatten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Belegung: (a+c) · DIN-Bauform (Steckverbinder): C · Durchgangs-Widerstand: max. 20 mΩ · Gehäuse-Material: PBT GF · Herstellerfarbe: Hellgrau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 2 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41612 · Polzahl (num): 64 · Polzahl je Reihe: 32 · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.78 mm · Produktabmessung, Länge: 11.1 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste abgewinkelt · Stift-Länge (Details): 3 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Suchbegriffe: erni messerleisten, messerleiste, messerleiste 64pol, ERNI, 364914, Pfostensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 4,89*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,90*
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 4,83*
€ 8,42*
1
€ 6,90*
ab € 6,82*
€ 9,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.