Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Typ A liegend invertiert mit Versatz 1.75mm WR-COM Buchse, Einbau horizontal WR-COM 692121330100 Würth Elektron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1088824-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     692121330100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB 3.0 Typ A liegend invertiert mit Versatz 1.75mm WR-COM Buchse, Einbau horizontal WR-COM 692121330100 Würth Elektronik Inhalt: 1 St.

USB 3.0 Typ A liegend invertiert mit Versatz 1.75mm WR-COM

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print gewinkelt · Herstellerfarbe: Blau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Pole: 9 · Produktabmessung, Breite: 16.6 mm · Produktabmessung, Länge: 15.7 mm · Stecker-Norm: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Temperaturbereich (Details): -20 - +85 °C

Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, usb einbaubuchse 3.0, Würth Elektronik, 692121330100, WR-COM, 748-0898
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,92*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,94*
1
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 2,16*
47 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,79*
Zubehör
Würth Elektronik
726141002
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.