Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 10171000 Buchseneinsatz EPIC® H-BS 6 Gesamtpolzahl 6 + PE 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-744412-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10171000
EAN/GTIN:
     4044773054873
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic steckverbinder
LAPP 10171000 Buchseneinsatz EPIC® H-BS 6 Gesamtpolzahl 6 + PE 1 St.

Buchseneinsatz mit Drahtschutz Serie H-BS 6

Für Stromstärken bis 35 A.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bemessungs-Stoßspannung: 6 kV · Bemessungsspannung: IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 35 A
UL: 35 A
CSA: 35 A · Leiterquerschnitt (max.): 6 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² · Polzahl (num): 6 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-BS 6 · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Drahtschutz · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Marke:
LAPP
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Drahtschutz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-BS 6
Leiterquerschnitt (max.):
6 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Polzahl (num):
6
Bemessungs-Stoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom:
IEC: 35 A<br>UL: 35 A<br>CSA: 35 A
Bemessungsspannung:
IEC: 400 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4044773054873, LAPP, 10171000, EPIC® H-BS 6 BS, 367-2901
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 15,18*
5
€ 5,46*
ab € 12,162*
€ 15,382*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,12*
€ 15,42*
5
Frei Haus
ab € 12,436*
€ 15,646*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 18,29*
€ 26,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
19082000
ab € 7,29*
Sonstiges
Lapp Kabel
10072900
ab € 7,54*
Sonstiges
Lapp Kabel
19075000
ab € 10,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
19082900
ab € 7,69*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
10072000
ab € 7,76*
Sonstiges
Lapp Kabel
19074000
ab € 11,982*
Sonstiges
Lapp Kabel
19080000
ab € 6,222*
Sonstiges
Lapp Kabel
19080900
ab € 6,602*
Sonstiges
Lapp Kabel
19086000
ab € 10,672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.