Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0675/63 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-740655-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0675/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig
Bulgin PX0675/63 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.

Gerätesteckdose, Flanschmontage

Gerätesteckdose zur Schraubbefestigung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C13 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): PX · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -40 - +70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C13
Serie (Netzsteckverbinder):
PX
Herst.-Teilenr.:
PX0675/63
Typ (Hersteller-Typ):
PX0675/63
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Temperaturbereich (Details):
-40 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bulgin, PX0675/63, 449-310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,78*
1
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 2,50*
1 Tag
556
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,81*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
12075
ab € 0,73*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE/WH
ab € 4,51*
Zubehör
Bulgin
PX0685
ab € 5,42*
Zubehör
Bulgin
PX0686/WH
ab € 4,82*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 1,71*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,76*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.