Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0931/03/S Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): PX 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-740550-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0931/03/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0931/03/S Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): PX 1 St.

Buccaneer Serie 900 - Einbaubuchse mit Steilgewinde - IP68

einfache Montage
kein Spezialwerkzeug erforderlich
Verdrehschutz durch Verriegelsnut

Die Buccaneer Serie 900 sind sehr robuste Einbaubuchse mit Steilgewinde "außen" für ein- und dreiphasige Anwendungen in einer Vielzahl von rauhen Betriebsumgebungen wie bei Arbeiten im Abwasser und im Wasser, im Hoch-/Tiefbau, in Gas-/Erdölwerken, in der Außenbeleuchtung und allgemeinen Anwendungen in der Industrie.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 4 mm² · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): PX · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Geeignet für die Buccaneer Serie 900 - "PX0911"
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Querschnitt-Bereich:
4 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
PX
Herst.-Teilenr.:
PX0931/03/S
Typ (Hersteller-Typ):
PX0931/03/S
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
600 V
Querschnitt (max.):
4 mm²
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,03*
€ 24,99*
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 25,01*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 31,86*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 31,86*
€ 5,90*
ab € 16,61*
€ 33,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0911/03/P
ab € 19,06*
Zubehör
Bulgin
PX0970
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.