Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 601045 601045 Kohleschicht-Trimmer linear 0.1 W 500 kΩ 210 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-674847-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     601045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Trimmer
Trimmwiderstand
KYOCERA/AVX 601045 Kohleschicht-Trimmer linear 0.1 W 500 kΩ 210 ° 1 St.

Kohleschicht-Trimmer HA 06/SM065

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 210 ° · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Kohleschicht-Trimmer · Produktabmessung, Breite: 6.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.1 mm · Produktabmessung, Länge: 7.3 mm · Rastermaß: 5 mm,2.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 30 % · Typ (Hersteller-Typ): 601045 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 500 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.3 x 6.5 x 4.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.1 mm
Produktabmessung, Länge:
7.3 mm
Produktabmessung, Breite:
6.5 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
601045
Drehwinkel (mechanisch):
210 °
Rastermaß:
5 mm | 2.5 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Toleranz (Plus/Minus):
30 %
Widerstandswert (Widerstand):
500 kΩ
Produkt-Art:
Kohleschicht-Trimmer
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand 0,1w, trimmer, KYOCERA/AVX, 601045, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1151*
100
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1151*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1151*
€ 0,137
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1145*
€ 0,1363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1124*
€ 0,1338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,1236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,453* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.