Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51100665 Lampenfassung E14 230 V 60 W mit Eurostecker, mit Wippschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-593686-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51100665
EAN/GTIN:
     4026397402353
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Eurolite 51100665 Lampenfassung E14 230 V 60 W mit Eurostecker,mit Wippschalter

Eurolite E14 60 W Lampenfassung 60 W mit Eurostecker,mit Wippschalter

E14-Fassung
Mit Eurostecker
Mit Wippschalter

Licht, wo immer man es benötigt · Praktische Fassung für 60-W-Lampe (max.) · Auch für LED-Leuchtmittel geeignet · Einfache Montage: Leuchtmittel reinschrauben - Stecker in die Steckdose - und fertig! · Mit An-/Aus-Schalter am Netzkabel · Zum Ausleuchten von Weihnachtssternen und weiterem Fensterschmuck · Auch mobil einsetzbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Lampenfassungen-Besonderheiten: mit Eurostecker,mit Wippschalter · Leistung (max.): 60 W · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Sockel: E14

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 110 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Lampenfassungen-Besonderheiten:
mit Eurostecker | mit Wippschalter
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (max.):
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: 4026397402353, Eurolite, 51100665, Halogensockel, Lampenzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 8,73*
2 Tage
83
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 8,74*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 8,74*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 19,84*
€ 28,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.