Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglasscheibe (L x B) 100 mm x 200 mm Materialstärke 3 mm Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-530816-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     XT
EAN/GTIN:
     4016138215816
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
PMMA-Platte
Acrylglasscheibe (L x B) 100 mm x 200 mm Materialstärke 3 mm Transparent 1 St.

Acrylglas-Scheibe

Bessere Verklebbarkeit
leichtere Umformbarkeit
niedrigere Stärketoleranz

Das Acrylglas XT (Acrylglas extrudiert) wird in einem speziellen Extrusionsverfahren hergestellt. Dabei wird Acrylgranulat zuerst geschmolzen, dann in Platten-, Stab- oder Rohrform gebracht und in die gewünschte Dicke gewalzt.
Die verfeinerte Oberflächenqualität sowie Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sind der von Acrylglas GS vergleichbar!
Ein Vorteil ist es aber, dass Acrylglas XT eine niedrigere Stärketoleranz als GS hat. Daher wird Acrylglas XT manchmal als Präzisionsacrylglas bezeichnet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Materialstärke: 3 mm · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 200 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
XT
Materialstärke:
3 mm
Produkt-Art:
Acrylglasscheibe
Weitere Suchbegriffe: Plexiglasplatten, acrylglas platte klar, acryl tafel, acrylglasplatte 10 x 10, XT, Plexiglas, Plexi Glas, Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,50*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.