Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal PK PK 9581.000 Scharnier Polystyrol Lichtgrau (RAL 7035) 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-521021-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9581.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050000160899
Rittal
9581.000
PK PK 9581.000
Rittal PK PK 9581.000 Scharnier Polystyrol Lichtgrau (RAL 7035) 2 St.

Scharnier für PK-Gehäuse

Für eine klappbare Befestigung der Deckel. Die beiliegende Bohrschablone ermöglicht eine problemlose Montage.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polystyrol · Passend für (Details): Pk 9514.00 - PK 9524.000

Lieferumfang:
1 Bohrschablone · 4 Befestigungschrauben · 4 Blindstopfen aus Polyethylen · 2 zusätzliche Scharniere

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Passend für (Details):
Pk 9514.00 - PK 9524.000
Marke:
Rittal
Farbe:
grau
Material:
Polystyrol
Typ (Hersteller-Typ):
PK PK 9581.000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Scharnier
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 6,38*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,39*
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,99*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,99*
6 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,07*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.