Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKY22W13303F00KSSD 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 3300 pF 300 V/AC 10 % 10 mm (L x B x H) 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-451089-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKY22W13303F00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Funkentstör-Kondensatoren Serie MKP-X2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Metallisierte Poypropylenfolie · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 3300 pF · Nennspannung: 300 V/AC · Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Rastermaß: 10 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): MKY22W13303F00KSSD · Weitere technische Daten: Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 · Prüfklasse nach IEC 55/100/56B · Isolationswerte ≥ 15 x 103MΩ/5000 s · Verlustfaktoren ≤ 10 bis 30 x 10-4@1 kHz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 5 x 11 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKY22W13303F00KSSD
Nennspannung:
300 V/AC
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
3300 pF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Dielektrikum (Details):
Metallisierte Poypropylenfolie
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,49*
1 Tag
24
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
Lager 102
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
7 Tage
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,60*
€ 11,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.