Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFPJ101UAR Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 6.3 V 20 % (Ø x L) 5 mm x 5.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-444247-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFPJ101UAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Chip-Kondensator
Panasonic EEEFPJ101UAR Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 6.3 V 20 % (Ø x L) 5 mm x 5.8 mm 1 St.

SMD ELKO VFP-Serie Low ESR

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 6.3 V · Produktabmessung, Länge: 5.8 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 5.8 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
5.8 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFPJ101UAR
Nennspannung:
6.3 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 6,3v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Panasonic, EEEFPJ101UAR, 568-874, Elko
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,19*
5
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,289*
5
€ 8,95*
ab € 0,12*
€ 0,33*
1 Tag
198
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,47*
Lager 102
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFPJ101UAR
€ 150,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.