Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 357B0503MXB251S22 357B0503MXB251S22 Leitplastik-Potentiometer Mono 1 W 50 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-424102-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0503MXB251S22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vishay
357B0503MXB251S22
Potenziometer
Poti
Vishay 357B0503MXB251S22 357B0503MXB251S22 Leitplastik-Potentiometer Mono 1 W 50 kΩ 1 St.

Leitplastik-Potentiometer, 1 W, 360°

50 kΩ
linear

Widerstandselement aus Leitplastik.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.34 mm · Achs-Länge: 12.19 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Drehwinkel (elektrisch): 340 ° · Drehwinkel (mechanisch): 360 ° · Gewinde-Länge: 8.8 mm · Grenzspannung: 1000 V · Produktabmessung, Höhe: 8.77 mm · Produktabmessung, Ø: 22.22 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 600 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 50 kΩ

Lieferumfang:
357B0503MXB251S22.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22.22 mm x 8.77 mm
Produktabmessung, Ø:
22.22 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.77 mm
Marke:
Vishay
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
357B0503MXB251S22
Drehwinkel (elektrisch):
340 °
Drehwinkel (mechanisch):
360 °
Achs-Durchmesser:
6.34 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Grenzspannung:
1000 V
Temperatur-Koeffizient:
600 ±ppm/°C
Gewinde-Länge:
8.8 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Achs-Länge:
12.19 mm
Widerstandswert (Widerstand):
50 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Leitplastik-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.