Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-Quick 16/8 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-418781-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42418
EAN/GTIN:
     4251269317545
Suchbegriffe:
Icotek
42418
KEL-Quick 16/8
Würgenippel
Icotek KEL-Quick 16/8 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1 St.

Kabeleinführungsleisten Serie KEL-QUICK

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Details): 8 Tüllen · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
8 Tüllen
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP54
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42418
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-Quick 16/8
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeleinführungsleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 16,03*
85 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,94*
€ 16,10*
10
Frei Haus
ab € 13,415*
€ 16,635*
1
€ 4,00*
ab € 28,06*
€ 39,42*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 31,90*
€ 43,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
42042
ab € 6,041*
Sonstiges
Icotek
42503
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.