Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400572 Kohleschicht-Widerstand 470 kΩ axial bedrahtet 0204 0.1 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-400572-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     400572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
400572
Kohlewiederstand
Kohlewiderstand
Widerstand
400572 Kohleschicht-Widerstand 470 kΩ axial bedrahtet 0204 0.1 W 5 % 1 St.

1/10-Watt-Kohleschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0204 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 470 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0204
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
400572
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
470 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0207*
  
Preis gilt ab 1.125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0464*
€ 0,0552
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0434*
€ 0,0516
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,0503
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,0474
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 1125000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,0246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.