Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Nike Sportarmband Armband 41 mm S/M Magic Ember Watch Ultra 2, Watch Ultra, Watch Series 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2973983-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUUX3ZM/A
EAN/GTIN:
     195949102646
Suchbegriffe:
Apple
MUUX3ZM/A
Nike Sportarmband
Apple Nike Sportarmband Armband 41 mm S/M Magic Ember Watch Ultra 2,Watch Ultra,Watch Series 9,Watch Series 8,Watch Series 7,Watch Series 6,Watch Series 5,Watch Series 4,Watch Series 3,Watch Series 2,Watch Series 1,Watch SE (2023),Watch SE

S/M Nike Sportarmband Magic Ember für 41 mm Apple Watch

Gefertigt mit formgepressten Perforationen für eine bessere Belüftung, ist das Nike Sportarmband widerstandsfähig, robust und dabei erstaunlich weich. Es enthält bunte Flocken, die ein zufälliges Muster ergeben. Das macht jedes Armband einzigartig. Das weiche, dichte Material legt sich elegant um dein Handgelenk und fühlt sich gut auf der Haut an. Ein neuer Pin-Verschluss aus Aluminium gibt dem Pin ein beeindruckendes mattes Finish.

Dieses Armband enthält mindestens 32 % recyceltes Fluorelastomer und die einzelnen Flocken bestehen aus mindestens 66 % recyceltem Fluorelastomer.

Ausstattung:
Armbandgröße
· 41 mm: Armband für 130–200 mm Umfang
· 45 mm: Armband für 140–210 mm Umfang.
Materialien: Aluminium, Mindestens 32 % recyceltes Fluorelastomer

Technische Daten:
Farbe (Armband): Magic Ember · Kleidergröße: S/M · Passend für Apple-Modell: Watch Ultra 2,Watch Ultra,Watch Series 9,Watch Series 8,Watch Series 7,Watch Series 6,Watch Series 5,Watch Series 4,Watch Series 3,Watch Series 2,Watch Series 1,Watch SE (2023),Watch SE · Passend für Gehäusegröße: 41 mm · Weitere technische Daten: Kompatibilität: Du kannst die meisten Armbänder mit jedem Apple Watch Series 3 Gehäuse oder neueren Gehäuse derselben Größe kombinieren. 41 mm Armbänder passen zu 38 mm und 40 mm Gehäusen. 45 mm Armbänder passen zu 42 mm, 44 mm und 49 mm Gehäusen.

Hinweis:
Änderungen an der Verfügbarkeit der Armbänder vorbehalten.
Weitere Informationen:
Passend für Apple-Modell:
Watch Ultra 2 | Watch Ultra | Watch Series 9 | Watch Series 8 | Watch Series 7 | Watch Series 6 | Watch Series 5 | Watch Series 4
Marke:
Apple
Passend für Produkt:
Apple Watch
Größe:
S/M
Farbe (Armband):
Magic Ember
Passend für Gehäusegröße:
41 mm
Produkt-Art:
Armband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 36,38*
€ 48,06*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,68*
€ 48,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 51,50*
€ 4,70*
ab € 39,06*
€ 51,58*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,04*
€ 53,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.