Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A7 Lite WiFi 32 GB Silber Android-Tablet 22.1 cm (8.7 Zoll) 2.3 GHz, 1.8 GHz MediaTek Andro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2377657-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T220NZSAEUB
EAN/GTIN:
     8806092232327
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab A7 Lite WiFi 32 GB Silber Android-Tablet 22.1 cm (8.7 Zoll) 2.3 GHz,1.8 GHz MediaTek Android™ 11 1340 x 800 Pixel

Samsung T220N Galaxy Tab A7 Lite 32 GB Wi-Fi (Silver)

Display: 22.1 cm 8.7 Zoll (1340 x 800 Pixel) WXGA+ TFT,Multitouch
Prozessor: MediaTek MT8768N (4x 2,3 GHz + 4x 1,8 GHz)
Arbeitsspeicher: 3 GB LPDDR3-RAM 1866 MHz
Speicherkapazität: 32 GB eMMC microSD Karte (bis 1 TB)
WiFi
Betriebssystem: Android™ 11, OneUI Core 3.14, KNOX 3.7
Einfach stilvoll: schlankes und leichtes Metalldesign
Einfach bequem: praktische Bedienung mit nur einer Hand
Einfach unterhaltsam: Filme, Spiele und Apps intensiv erleben
Einfach ausdauernd: Akku mit langer Laufzeit und Schnellladeoption

Einfach überzeugend
Was ist überzeugender, als der Fokus auf das Wesentliche? Das Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi bietet dir eine Verbindung aus Leistung, Vielseitigkeit und Einfachheit. In dem kompakten Gehäuse mit minimalistischem Metalldesign steckt hohe Performance, auf die du nach Lust und Laune zugreifen kannst. Ob auf dem Sofa beim Betrachten deiner Lieblingsserie, am Schreibtisch beim Videochat mit Freunden oder unterwegs beim Eintauchen in deine Games.
Das schlanke Leichtgewicht ist immer an deiner Seite und liefert dir ein intensives Multimedia-Erlebnis mit sattem Stereo-Sound. Auch praktisch, wenn du in Action bist.
Das Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi lässt sich bequem mit nur einer Hand bedienen und hat viel Energie, um lange mit dir Schritt zu halten. Lass dich einfach vom Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi überzeugen.

Schmeichelt Auge und Hand
Hier lohnt sich das Hinschauen: Das Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi fällt mit seinem minimalistischen Design und der modernen Metalloberfläche schnell ins Auge. Schöne Aussichten bietet auch das 22,05 cm / 8,7 Zoll großen WXGA+ -Display mit einer Auflösung von 1.340 x 800 Pixeln. Auch unterwegs profitierst du nicht nur von dem geringen Gewicht des Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi, sondern auch von der praktischen Bedienung mit nur einer Hand.

Begeisterndes Entertainment
Zurücklehnen und entspannt genießen: Mit dem Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi hast du Zugriff auf tolles Entertainment auch von unterwegs. Für einen beeindruckenden Stereo-Sound im Querformat mit satten Beats und klarem Klang sorgt der Zwei-Wege-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Massig Platz für deine Fotos, Filme und Spiele gefällig? Dann erweitere den Speicherplatz einfach per optionaler microSD-Karte.

Performance, die Schritt halten kann
Das Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi hat jede Menge Power für allerlei, was dir Spaß macht. Dabei sorgt der leistungsstarke Prozessor dafür,dass deine Spiele flüssig laufen und Apps sich schnell öffnen können. Für eine Menge Ausdauer über Stunden hinweg ist der leistungsstarke Akku mit einer Kapazität von 5.100 mAh zuständig. Und wenn dein Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi spontan wieder frische Energie braucht, kannst du einfach die Schnellladeoption nutzen.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 5100 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Arbeitsspeicher (Titel): 3 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 1866 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 3 GB · Auflösung Frontkamera: 2 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 8 Megapixel · Betriebssystem / Version: Android™ 11 · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 1340 x 800 Pixel · Display-Auflösungsmodus: WXGA+ · Display-Diagonale (in Zoll): 8.7 Zoll · Display-Eigenschaften: TFT,Multitouch · GPS-Empfänger integriert: Ja · Gewicht: 371 g · Glonass-Empfänger integriert: Ja · Herstellerfarbe: Silber · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell Tablet: Galaxy Tab A7 Lite · Produktabmessung, Breite: 212.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 124.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8.0 mm · Prozessor: MediaTek (MT8768N) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Marke: MediaTek · Prozessor / Model: MT8768N · Prozessor / Serie: MediaTek · Prozessor / Taktfrequenz: 2.3 GHz,1.8 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® USB 2.0,Bluetooth®,WLAN,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Speicherkapazität: 32 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 1 TB) · Speichermedium: eMMC · Tablet-Besonderheiten: WiFi

Lieferumfang:
Tablet,Akku (fest verbaut),Ladeadapter (7,75 W),Datenkabel (USB-A auf USB-C),Steckplatzwerkzeug,Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
5.0
Display-Diagonale (cm):
22.1 cm
Auflösung Hauptkamera:
8 Megapixel
Speicherkartenslots:
microSD Karte (bis 1 TB)
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
8.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
124.7 mm
Produktabmessung, Breite:
212.5 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
8.7 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
8 Zoll
Display-Eigenschaften:
TFT | Multitouch
Display-Auflösung:
1340 x 800 Pixel
Auflösung Frontkamera:
2 Megapixel
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.3|ツ| 1.8 GHz|ツ| GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
3 GB RAM
Marke:
Samsung
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
GPS-Empfänger integriert:
Ja
Glonass-Empfänger integriert:
Ja
Display-Auflösungsmodus:
WXGA+
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® USB 2.0 | Bluetooth® | WLAN | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Modell Tablet:
Galaxy Tab A7 Lite
Prozessor / Marke:
MediaTek
Prozessor / Serie:
MediaTek
Tablet-Besonderheiten:
WiFi
Speicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Takt:
1866 MHz
Akku-Kapazität:
5100 mAh
Betriebssystem / Version:
Android™ 11
Prozessor:
MediaTek (MT8768N)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.3 GHz | 1.8 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
3 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
LPDDR3-RAM
Speichermedium:
eMMC
Prozessor / Model:
MT8768N
Gewicht:
371 g
Produkt-Art:
Android-Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Samsung
MB-MC256KA/EU
ab € 14,62*
Sonstiges
Samsung
MB-MC512KA/EU
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.