Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF40060V1-1000U-S99 Axiallüfter 5 V/DC 10.71 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2147484-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40060V1-1000U-S99
EAN/GTIN:
     4053199982646
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF40060V1-1000U-S99 Axiallüfter 5 V/DC 10.71 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 6 mm

SUNON DC-Lüfter 5V 40x40x6 (Vapo) PWM

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 4.3 V · Drehzahl: 7000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 29.3 dB · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Lebensdauer: 60.000 h · Leistung: 0.51 W · Luftdurchsatz: 10.71 m³/h · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 101 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 6 mm
Stromaufnahme max.:
101 mA
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
60.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
MF40060V1-1000U-S99
Nennspannung:
5 V/DC
Luftdurchsatz:
10.71 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
29.3 dB
Drehzahl:
7000 U/min
Leistung:
0.51 W
Betriebsspannung min.:
4.3 V
Betriebsspannung (Bereich):
4.3 - 6 V
Betriebsspannung max.:
6 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 5 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc sunon, Sunon, MF40060V1-1000U-S99, lüfter, kühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 18,97*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 18,98*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 18,98*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 28,29*
€ 37,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.