Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon HA80251V4-1000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1969360-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     171023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon HA80251V4-1000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm

DC-Lüfter 12V 80x80x25 (Vapo)

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 13.8 V · Betriebsspannung min.: 4.5 V · Drehzahl: 2000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 20.4 dB · Lagerart (Details): Kugellager · Leistung: 0.58 W · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 48 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 25 mm
Stromaufnahme max.:
48 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Sunon
Typ (Hersteller-Typ):
HA80251V4-1000U-A99
Nennspannung:
12 V/DC
Geräuschentwicklung (max.):
20.4 dB
Drehzahl:
2000 U/min
Leistung:
0.58 W
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 13.8 V
Betriebsspannung max.:
13.8 V
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Sunon, 171023, HA80251V4-1000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,59*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,61*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.