| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-170004-BP Herst.-Nr.: DS1307Z+ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Maxim Integrated DS1307Z+ Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Uhr/Kalender SOIC-8-N
Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Datumsformat: JJ-MM-TT · Funktionen (ICs): Schaltjahr,NVSRAM,Rechteckwellenausgabe · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8-N · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Oberflächenmontage · Schnittstellen (Bauelemente): I²C,2-adrig,Seriell · Speichergröße: 56 Byte · Strom - Zeitmessung: 200 µA · Strom - Zeitmessung Referenz: 5 V · Typ (ICs): Uhr/Kalender · Versorgungsspannung (num.): 5 V · Versorgungsspannung Batterie (num.): 3 V · Versorgungsspannung Batterie max.: 3.5 V · Versorgungsspannung Batterie min.: 2 V · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V · Zeitformat: HH:MM:SS (12/24 Std.)
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maxim Integrated | Marke: | Maxim Integrated | Datumsformat: | JJ-MM-TT | Funktionen (ICs): | Schaltjahr | NVSRAM | Rechteckwellenausgabe | Gehäuseart (Halbleiter): | SOIC-8-N | Schnittstellen (Bauelemente): | I²C | 2-adrig | Seriell | Speichergröße: | 56 Byte | Zeitformat: | HH:MM:SS (12/24 Std.) | Typ (ICs): | Uhr/Kalender | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | MAX | Typ (Hersteller-Typ): | DS1307Z+ | Montageart: | Oberflächenmontage | Strom - Zeitmessung: | 200 µA | Strom - Zeitmessung Referenz: | 5 V | Betriebstemperatur (max.): | +70 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | 0 °C | Versorgungsspannung (num.): | 5 V | Versorgungsspannung Batterie max.: | 3.5 V | Versorgungsspannung Batterie min.: | 2 V | Versorgungsspannung Batterie (num.): | 3 V | Versorgungsspannung max.: | 5.5 V | Versorgungsspannung min.: | 4.5 V | Produkt-Art: | Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,16* | € 3,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,45* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,30* | € 5,23* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 22,33* | € 31,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|