Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin 14025/1618 Rundstecker Bestückungswerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 4000 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1664993-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     14025/1618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin 14025/1618 Rundstecker Bestückungswerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 4000 1 St.

Crimp-Positionierer Buccaneer 4000

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Blau · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 4000

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Bulgin
Farbe:
blau
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 4000
Herst.-Teilenr.:
14025/1618
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 4000
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Bestückungswerkzeug
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,18*
€ 206,03*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 165,83*
€ 206,04*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 290,70*
€ 340,55*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,77*
€ 387,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.